Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185008-A

  • ERIKS:11835911
  • Hersteller:2670740000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
100 kN
Statische Belastung
133 kN
Referenzdrehzahl
4.2 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig