INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185007-A

  • ERIKS:23523799
  • Hersteller:0002670230000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
83 kN
Statische Belastung
107 kN
Referenzdrehzahl
4.75 rpm
Grenzdrehzahl
7100 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig