CHF 139.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 34 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 69 kN |
Statische Belastung | 84 kN |
Referenzdrehzahl | 5.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 8100 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |