INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185006-A

  • ERIKS:11835910
  • Hersteller:2669730000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
34 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
69 kN
Statische Belastung
84 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
8100 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig