INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185005-A-C3

  • ERIKS:13251273
  • Hersteller:SL185005-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
6 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig