CHF 195.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 211.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 53 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Referenzdrehzahl | 6 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |