CHF 170.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1850 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 46.5 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Referenzdrehzahl | 7.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 11400 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |