INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL185004-A

  • ERIKS:11835907
  • Hersteller:2666040000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
46.5 kN
Statische Belastung
52 kN
Referenzdrehzahl
7.4 rpm
Grenzdrehzahl
11400 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig