CHF 17'172.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 18'563.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1849 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 140 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.25 kN |
Statische Belastung | 5.5 kN |
Referenzdrehzahl | 325 rpm |
Grenzdrehzahl | 680 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |