Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL184968-A-BR-C3

  • ERIKS:14177215
  • Hersteller:002592479-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'320.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'399.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1849
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
118 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig