INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL184956-A

  • ERIKS:14176578
  • Hersteller:000125458-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'078.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'652.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1849
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
100 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.15 kN
Statische Belastung
2.65 kN
Referenzdrehzahl
520 rpm
Grenzdrehzahl
940 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig