INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL184944-A

  • ERIKS:14176572
  • Hersteller:000125202-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'137.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'472.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1849
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
700 kN
Statische Belastung
1.55 kN
Referenzdrehzahl
750 rpm
Grenzdrehzahl
1220 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig