CHF 3'182.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'440.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1849 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 69 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 570 kN |
Statische Belastung | 1.2 kN |
Referenzdrehzahl | 920 rpm |
Grenzdrehzahl | 1480 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |