INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL184930-A-C3

  • ERIKS:13448517
  • Hersteller:000124974-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'497.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'619.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1849
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
410 kN
Statische Belastung
820 kN
Referenzdrehzahl
1.2 rpm
Grenzdrehzahl
1790 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig