CHF 1'497.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'619.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1849 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 410 kN |
Statische Belastung | 820 kN |
Referenzdrehzahl | 1.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 1790 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |