CHF 881.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 953.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1849 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 270 kN |
Statische Belastung | 550 kN |
Referenzdrehzahl | 1.37 rpm |
Grenzdrehzahl | 1950 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |