CHF 800.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 865.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1849 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 260 kN |
Statische Belastung | 510 kN |
Referenzdrehzahl | 1.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 2090 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |