Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL184926-A

  • ERIKS:11835905
  • Hersteller:1249230000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'144.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'236.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1849
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
260 kN
Statische Belastung
510 kN
Referenzdrehzahl
1.5 rpm
Grenzdrehzahl
2090 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig