INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL184922-A

  • ERIKS:23997341
  • Hersteller:0001248000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 568.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 614.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1849
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
198 kN
Statische Belastung
400 kN
Referenzdrehzahl
1.6 rpm
Grenzdrehzahl
2500 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig