INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL184920-A

  • ERIKS:23997340
  • Hersteller:0001246800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 541.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 585.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1849
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
191 kN
Statische Belastung
370 kN
Referenzdrehzahl
1.72 rpm
Grenzdrehzahl
2700 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig