CHF 401.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 434.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1849 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 153 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Referenzdrehzahl | 1.87 rpm |
Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |