INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL184918-A

  • ERIKS:23997339
  • Hersteller:0001246640000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 401.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 434.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1849
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
153 kN
Statische Belastung
290 kN
Referenzdrehzahl
1.87 rpm
Grenzdrehzahl
3050 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig