INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL184916-A-C3

  • ERIKS:13448514
  • Hersteller:000124648-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 292.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1849
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig