Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL184914-A

  • ERIKS:11835903
  • Hersteller:1246210000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 409.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1849
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig