INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL08030

  • ERIKS:14191684
  • Hersteller:000149004-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'762.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'714.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL08
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
90 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig