INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL06040-E

  • ERIKS:14191673
  • Hersteller:000118559-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'156.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'059.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL06
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
140 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig