INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL06032-E

  • ERIKS:14191670
  • Hersteller:001701509-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'257.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'764.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL06
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
110 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig