INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL06030-E

  • ERIKS:13310131
  • Hersteller:000118184-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'246.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'671.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL06
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
90 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig