CHF 2'760.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'984.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL06 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 75 mm |
Lagerluft | C4 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |