CHF 1'118.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'209.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL06 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 55 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |