INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL05048-E

  • ERIKS:14191661
  • Hersteller:001700987-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'849.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'295.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL05
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
130 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig