INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL05022-E

  • ERIKS:13614397
  • Hersteller:001709232-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'959.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'280.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL05
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig