CHF 2'346.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'536.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 136 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1140 kN |
Statische Belastung | 2130 kN |
Grenzdrehzahl | 680 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |