INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045034-D

  • ERIKS:13243269
  • Hersteller:SL045034-D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'823.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'971.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
122 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
960 kN
Statische Belastung
1750 kN
Grenzdrehzahl
740 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig