INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045028-D

  • ERIKS:13243263
  • Hersteller:SL045028-D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'096.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'185.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
95 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
610 kN
Statische Belastung
1100 kN
Grenzdrehzahl
910 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig