CHF 990.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'071.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 540 kN |
Statische Belastung | 960 kN |
Grenzdrehzahl | 960 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |