INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045024-D

  • ERIKS:13243258
  • Hersteller:SL045024-D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 852.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 921.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
410 kN
Statische Belastung
740 kN
Grenzdrehzahl
1090 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig