INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045022-D

  • ERIKS:13243255
  • Hersteller:SL045022-D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 793.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 857.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
395 kN
Statische Belastung
680 kN
Grenzdrehzahl
1170 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig