INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045020-D

  • ERIKS:13243253
  • Hersteller:SL045020-D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 556.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 601.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
330 kN
Statische Belastung
550 kN
Grenzdrehzahl
1300 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig