INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045019-D

  • ERIKS:13251218
  • Hersteller:SL045019-D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 531.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 574.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
315 kN
Statische Belastung
530 kN
Grenzdrehzahl
1360 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig