INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045017-D

  • ERIKS:13251211
  • Hersteller:SL045017-D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
219 kN
Statische Belastung
365 kN
Grenzdrehzahl
1510 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig