CHF 319.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 344.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 210 kN |
Statische Belastung | 340 kN |
Grenzdrehzahl | 1620 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |