INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045014

  • ERIKS:24027656
  • Hersteller:0017246300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
54 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
175 kN
Statische Belastung
275 kN
Grenzdrehzahl
1850 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig