CHF 202.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 130 kN |
Statische Belastung | 215 kN |
Grenzdrehzahl | 2040 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |