INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045012-2Z

  • ERIKS:12981557
  • Hersteller:0017229130000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig