CHF 243.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 263.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 120 kN |
Statische Belastung | 186 kN |
Grenzdrehzahl | 2340 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |