INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045010-P

  • ERIKS:14177172
  • Hersteller:001722662-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
102 kN
Statische Belastung
151 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig