CHF 128.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 97 kN |
Statische Belastung | 139 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |