INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045009

  • ERIKS:24027645
  • Hersteller:0017225570000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
97 kN
Statische Belastung
139 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig