CHF 125.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 38 mm |
Lagerluft | C4 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 80 kN |
Statische Belastung | 111 kN |
Grenzdrehzahl | 3150 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |